SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)500,Usec(V) 110, Isec(A) 9,09

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM57425FJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869903880
Sonepar Artikelnummer
120953061
Hersteller Artikelnummer
4AM57425FJ100FA0
Hersteller Typ
4AM5742-5FJ10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM57425FJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Leistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.12 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
132 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
13.073 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


