SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM57425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904061
Sonepar Artikelnummer
120951971
Hersteller Artikelnummer
4AM57425FT100FA0
Hersteller Typ
4AM5742-5FT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM57425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Leistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
132 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
13.218 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 1 / 5
- Upri(V): 500 +/- 5%
- Usec(V): 230
- Isec(A): 4,35
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


