SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM61428JD401FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 415 V
Bemessungsscheinleistung - 1600 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169951562
Sonepar Artikelnummer
121120583
Hersteller Artikelnummer
4AM61428JD401FA1
Hersteller Typ
4AM6142-8JD40-1FA1
Hersteller Artikel Nr.:
4AM61428JD401FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
415 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Leistung:
1600 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
21.240 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


