SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 14,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM61424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901022
Sonepar Artikelnummer
120952311
Hersteller Artikelnummer
4AM61424TJ100FA0
Hersteller Typ
4AM6142-4TJ10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM61424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Leistung:
1600 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.45 %
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
17.672 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 1,6 / 7,3
- Upri(V): 230 +/- 5%
- Usec(V): 110
- Isec(A): 14,5
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- Ta/Isokl: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-rerecognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Exzellente Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungsfälle durch die Kombination von Sicherheits-, Trenn- und Netztransformatoren.
- Zuverlässige Leistung bei variierenden Eingangsspannungen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, sodass Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


