SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)400-230+/-15, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM61428JD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 415 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902791
Sonepar Artikelnummer
120945355
Hersteller Artikelnummer
4AM61428JD400FA0
Hersteller Typ
4AM6142-8JD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM61428JD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
415 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Leistung:
1600 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.1 %
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
18.060 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 1,6 / 7,3
- UPRI(V): 400-230 +/- 15
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 6,96-13,91
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL/CSA-recognized
- Typ: Steuertransformator, Trenntransformator
- Optimale Lösung für verschiedene Anwendungsfälle dank vielseitiger Eigenschaften.
- Hohe Kurzzeitleistung für zuverlässigen Betrieb.
- Einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten für flexible Anwendungen.
- Erfüllung internationaler Normen zur Gewährleistung von Sicherheit und Qualität.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


