SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 6,96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM61425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904078
Sonepar Artikelnummer
120951161
Hersteller Artikelnummer
4AM61425FT100FA0
Hersteller Typ
4AM6142-5FT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM61425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Leistung:
1600 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.41 %
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
17.750 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 1,6 / 7,3
- UPRI(V): 500 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 6,96
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Hohe Flexibilität durch Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen.
- Ausgezeichnete Kurzzeitleistung für effiziente Nutzung.
- Einfacher Anschluss und Montage für schnelle Installation.
- Einhaltung von Sicherheitsstandards gemäß EN und UL/CSA.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, um jeden Anwendungsfall mit Bravour zu meistern.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


