SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,7/9,7, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 15,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM64424TJ100FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869910680
Sonepar Artikelnummer
120953062
Hersteller Artikelnummer
4AM64424TJ100FC0
Hersteller Typ
4AM6442-4TJ10-0FC0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM64424TJ100FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
1700 VA
Leistung:
1700 W
Schutzart (IP):
IP23
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.9 %
Breite:
351 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
50.700 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


