SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,875/13,3, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 8,15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM65425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919164
Sonepar Artikelnummer
120952604
Hersteller Artikelnummer
4AM65425AT100FD0
Hersteller Typ
4AM6542-5AT10-0FD0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM65425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1880 VA
Leistung:
1880 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.6 %
Breite:
351 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
56.700 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


