SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 10/36,4, Upri=550-208V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AT39328DD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 550 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904894
Sonepar Artikelnummer
120948324
Hersteller Artikelnummer
4AT39328DD400FA0
Hersteller Typ
4AT3932-8DD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AT39328DD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
550 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
10000 VA
Leistung:
10000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
525 V
Primärspannung 3:
500 V
Primärspannung 4:
480 V
Primärspannung 5:
460 V
Primärspannung 6:
440 V
Primärspannung 7:
415 V
Primärspannung 8:
400 V
Primärspannung 9:
380 V
Primärspannung 10:
230 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.76 %
Breite:
226 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
174 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
49.000 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 10 / 30
- Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- Usec (V): 2X115
- Isec (A): 43,5-87,0
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 55 / H
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Flexibel einsetzbar als Sicherheits-, Trenn-, Steuer-, oder Netztransformator.
- Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Spannungen.
- Robuste Bauweise mit einfacher Montage und Anschluss.
- Erfüllt wichtige Sicherheitsnormen.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


