Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 10/36,4, Upri=600-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 10/36,4, Upri=600-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AT39328ED400FA0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 600 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869905327

Sonepar Artikelnummer

120952307

Hersteller Artikelnummer

4AT39328ED400FA0

Hersteller Typ

4AT3932-8ED40-0FA0

Hersteller Artikel Nr.:

4AT39328ED400FA0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

600 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

10000 VA

Leistung:

10000 W

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

575 V

Primärspannung 3:

550 V

Primärspannung 4:

525 V

Primärspannung 5:

500 V

Primärspannung 6:

480 V

Primärspannung 7:

460 V

Primärspannung 8:

440 V

Primärspannung 9:

415 V

Primärspannung 10:

400 V

Sekundärspannung 2:

115 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

H

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.8 %

Breite:

226 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

174 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

72.000 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):10 /36,4, Upri(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230, Usec(V):2x115, Isec(A):2x43,5, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:55 /H, IP00, Anschluss:Schraub-Anschluss, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie