SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 2,5/13,3, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 22,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM65424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901046
Sonepar Artikelnummer
120953060
Hersteller Artikelnummer
4AM65424TJ100FA0
Hersteller Typ
4AM6542-4TJ10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM65424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Leistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.85 %
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
178 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
31.240 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


