SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 2,5/13,3, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 10,87

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM65425AT100FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869906737
Sonepar Artikelnummer
120230321
Hersteller Artikelnummer
4AM65425AT100FA1
Hersteller Typ
4AM6542-5AT10-0FA1
Hersteller Artikel Nr.:
4AM65425AT100FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Leistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.82 %
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
178 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
31.240 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 2,5 / 13,3
- Upri(V): 400 +/- 5%
- Usec(V): 230
- Is ec(A): 10,87
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Cage-clamp
- Montage: Schrauben
- Standards: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Typen: Steuertransformator, Trenntransformator
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


