Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 2,5/13,3, Upri(V) 415-400-385-245-230215, Usec(V) 2x115

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 2,5/13,3, Upri(V) 415-400-385-245-230215, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AM65428JD400FA0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

  • Bemessungsscheinleistung - 2500 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869902814

Sonepar Artikelnummer

120950345

Hersteller Artikelnummer

4AM65428JD400FA0

Hersteller Typ

4AM6542-8JD40-0FA0

Hersteller Artikel Nr.:

4AM65428JD400FA0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Leistung:

2500 W

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Sekundärspannung 2:

115 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

1.44 %

Breite:

194 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

178 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

27.386 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):2,5 /13,3, Upri(V):415-400-385-245-230- 215, Usec(V):2x115, Isec(A):10,9-21,8, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:40 /B, IP00, Anschluss:Schraub-/Flachsteck- Anschluss, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie