SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 2,5/15,5, Upri(V)660,Usec(V) 230, Isec(A) 10,9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM65425LT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 693 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905570
Sonepar Artikelnummer
120952308
Hersteller Artikelnummer
4AM65425LT100FA0
Hersteller Typ
4AM6542-5LT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM65425LT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
693 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Leistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
660 V
Primärspannung 3:
627 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.8 %
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
178 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
26.861 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


