Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 2,5/15,6, Upri(V) 415-400-385-245-230-215, Usec(V) 2x115

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 2,5/15,6, Upri(V) 415-400-385-245-230-215, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AM65428JD401FA1

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

  • Bemessungsscheinleistung - 2500 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869976938

Sonepar Artikelnummer

121120579

Hersteller Artikelnummer

4AM65428JD401FA1

Hersteller Typ

4AM6542-8JD40-1FA1

Hersteller Artikel Nr.:

4AM65428JD401FA1

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Leistung:

2500 W

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Sekundärspannung 2:

115 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Breite:

194 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

178 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

27.586 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):2,5 /15,6, Upri(V):415-400-385-245-230- 215, Usec(V):2x115, Isec(A):10,9-21,8, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /1, TA/Isokl:40 /B, IP00, Anschluss:Cage-Clamp, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie