SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 2/9,7, Upri(V)440,Usec(V) 110, Isec(A) 18,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM64425CJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 462 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869903101
Sonepar Artikelnummer
120950667
Hersteller Artikelnummer
4AM64425CJ100FA0
Hersteller Typ
4AM6442-5CJ10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM64425CJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
462 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Leistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
440 V
Primärspannung 3:
418 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.9 %
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
158 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
25.240 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 2 / 9,7
- UPRI(V): 440 +/- 5%
- USEC(V): 110
- ISEC(A): 18,2
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


