SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 4/16, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 17,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AT30325AT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902074
Sonepar Artikelnummer
120945788
Hersteller Artikelnummer
4AT30325AT100FA0
Hersteller Typ
4AT3032-5AT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AT30325AT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
4000 VA
Leistung:
4000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.76 %
Breite:
164 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
155 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
30.983 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 4 / 16
- Upri(V): 400+/-5%
- Usec(V): 230
- ISec(A): 17,4
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 55 / H
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kombination von Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb.
- Einfacher Anschluss und Installation durch Schraub-Verbindungen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


