SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 4/17,8, Upri=600-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AT30328ED400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 600 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905280
Sonepar Artikelnummer
120945181
Hersteller Artikelnummer
4AT30328ED400FA0
Hersteller Typ
4AT3032-8ED40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AT30328ED400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
600 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
4000 VA
Leistung:
4000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
575 V
Primärspannung 3:
550 V
Primärspannung 4:
525 V
Primärspannung 5:
500 V
Primärspannung 6:
480 V
Primärspannung 7:
460 V
Primärspannung 8:
440 V
Primärspannung 9:
415 V
Primärspannung 10:
400 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.07 %
Breite:
164 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
155 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
29.799 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 4 / 17,8
- UPRI(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 17,4-34,8
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 55 / H
- IP00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-RECOGNIZED
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Sicherheits-, Trenn- und Steuerfunktionen.
- Einfache Montage und Anschluss durch Schraubsystem.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit gemäß relevanten Normen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


