SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 5/18,5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 21,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AT36125AT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902081
Sonepar Artikelnummer
120230322
Hersteller Artikelnummer
4AT36125AT100FA0
Hersteller Typ
4AT3612-5AT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AT36125AT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
5000 VA
Leistung:
5000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.85 %
Breite:
194 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
169 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
48.000 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 5 / 18,5
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 21,7
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 55 / H
- IP00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-RECOGNIZED
- Vielseitige Anwendung in Sicherheits-, Trenn- und Steueranwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch die UL/CSA-Zertifizierung.
- Einfacheinstallation und Montage durch Schraubanschlüsse.
- Breiter Frequenzbereich, der eine flexible Leistung ermöglicht.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


