SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 5/22,5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 21,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AT36325AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919195
Sonepar Artikelnummer
120947679
Hersteller Artikelnummer
4AT36325AT100FD0
Hersteller Typ
4AT3632-5AT10-0FD0
Hersteller Artikel Nr.:
4AT36325AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
5000 VA
Leistung:
5000 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.2 %
Breite:
351 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
67.300 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 5 / 22,5
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 21,7
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 55 / H
- IP54
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Vielseitigkeit: Eignet sich für Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren.
- Hohe Sicherheit: Einphasige Sicherheitsmerkmale gewährleisten eine zuverlässige Nutzung.
- Robuste Bauweise: IP54 Schutzklasse für Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Installation: Schraub-Anschlüsse und Montageoptionen gewährleisten eine unkomplizierte Integration.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


