Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 27,4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 27,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AT39125AT100FD0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 420 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869919201

Sonepar Artikelnummer

120952148

Hersteller Artikelnummer

4AT39125AT100FD0

Hersteller Typ

4AT3912-5AT10-0FD0

Hersteller Artikel Nr.:

4AT39125AT100FD0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

420 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

6300 VA

Leistung:

6300 W

Schutzart (IP):

IP54

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

400 V

Primärspannung 3:

380 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

H

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.2 %

Breite:

460 mm

Höhe:

555 mm

Tiefe:

465 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

102.000 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):6,3 /28,5, Upri(V):400+/-5%, Usec(V):230, Isec(A):27,4, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:55 /H, IP54, Anschluss:Schraub-Anschluss, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie