SIEMENS - Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AP21428BC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 500 V
Sekundärspannung 1 - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905778
Sonepar Artikelnummer
120948487
Hersteller Artikelnummer
4AP21428BC400HA0
Hersteller Typ
4AP2142-8BC40-0HA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AP21428BC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
500 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
1000 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
289 V
Primärspannung 4:
230 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.38 %
Leiter-Material:
sonstige
Breite:
219 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
168 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
11.327 kg
- Phasen: 3
- PN/PN(S6)(KVA): 1 / 3,5
- UPRI(V): Y500-400 / D289-230
- USEC(V): Y 400 / D 230
- ISEC(A): 1,44-2,50
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: IIIIII0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<
- Geeignet für sicherungslose Bauweise durch geringen Einschaltrush.
- Optimale Verbindung mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.
- Flexibilität durch unterschiedliche Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen.
Transformator Sitas
Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


