Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AP21428CC400HA0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 520 V

  • Sekundärspannung 1 - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869905877

Sonepar Artikelnummer

120950496

Hersteller Artikelnummer

4AP21428CC400HA0

Hersteller Typ

4AP2142-8CC40-0HA0

Hersteller Artikel Nr.:

4AP21428CC400HA0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

520 V

Sekundärspannung 1:

400 V

Bemessungsleistung:

1000 VA

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

500 V

Primärspannung 3:

480 V

Primärspannung 4:

460 V

Primärspannung 5:

440 V

Primärspannung 6:

420 V

Primärspannung 7:

400 V

Primärspannung 8:

380 V

Primärspannung 9:

360 V

Primärspannung 10:

300 V

Sekundärspannung 2:

230 V

Schaltungsart:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.64 %

Leiter-Material:

sonstige

Breite:

219 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

168 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

11.550 kg

Transformator SITAS, Phasen:3, Pn/Pn(S6)(kVA):1 /3,5, Upri(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11, Usec(V):Y 400 / D 230, Isec(A):1,4-2,5, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:IIIIII0 /0, TA/Isokl:40 /B, IP00, Anschluss:Schraub-/Flachsteck- Anschluss, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind für sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie