SIEMENS - Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AU36328BC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 500 V
Sekundärspannung 1 - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905839
Sonepar Artikelnummer
120946897
Hersteller Artikelnummer
4AU36328BC400HA0
Hersteller Typ
4AU3632-8BC40-0HA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AU36328BC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
500 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
10000 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
289 V
Primärspannung 4:
230 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.51 %
Leiter-Material:
sonstige
Breite:
360 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
268 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
68.000 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


