SIEMENS - Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 2,5/11, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AP27428BC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 500 V
Sekundärspannung 1 - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905792
Sonepar Artikelnummer
120946764
Hersteller Artikelnummer
4AP27428BC400HA0
Hersteller Typ
4AP2742-8BC40-0HA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AP27428BC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
500 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
2500 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
289 V
Primärspannung 4:
230 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.89 %
Leiter-Material:
sonstige
Breite:
264 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
242 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
26.550 kg
- Phasen: 3
- PN/PN(S6)(KVA): 2,5 / 11
- UPRI(V): Y500-400 / D289-230
- USEC(V): Y400 / D230
- ISEC(A): 3,6 - 6,26
- F(HZ): 50 ... 60
- Schaltgr./Schirmw.: IIIIII0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Geeignet für sicherungslose Bauweise durch geringen Einschaltrusch.
- Kompatibel mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Primär- und Sekundärspannungen.
Transformator SITAS
Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


