SIEMENS - Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AU30328CC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 520 V
Sekundärspannung 1 - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905914
Sonepar Artikelnummer
120945604
Hersteller Artikelnummer
4AU30328CC400HA0
Hersteller Typ
4AU3032-8CC40-0HA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AU30328CC400HA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
520 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
6300 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
480 V
Primärspannung 4:
460 V
Primärspannung 5:
440 V
Primärspannung 6:
420 V
Primärspannung 7:
400 V
Primärspannung 8:
380 V
Primärspannung 9:
360 V
Primärspannung 10:
300 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.6 %
Leiter-Material:
sonstige
Breite:
310 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
258 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
55.000 kg
- Phasen: 3
- PN/PN(S6)(KVA): 6,3 / 28
- UPRI(V): Y500-440-380 +/- 20 / D289-254-220 +/- 11
- USEC(V): Y 400 / D 230
- ISEC(A): 9,1-15,83
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: IIIIII0 / 0
- TA/ISOKL: 55 / H
- IP: 00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-RECOGNIZED
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Geeignet für sicherungslose Bauweise durch geringen Einschaltrush.
- Kompatibel mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Spannungen und Schaltgruppen.
Transformator Sitas
Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


