Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., blauer Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., blauer Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2083

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869333465

Sonepar Artikelnummer

120186601

Hersteller Artikelnummer

5TG2083

Hersteller Typ

5TG2083

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2083

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

    Delta Tragplatte Modular Jack blauer Einsatz

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
    • Besondere Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für zuverlässige Funktion
    • Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes verbessern
    • Perfekte Kombination von Design und Qualität in einem Produkt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie