Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., brauner Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., brauner Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2084

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869333472

Sonepar Artikelnummer

120186596

Hersteller Artikelnummer

5TG2084

Hersteller Typ

5TG2084

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2084

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

    Delta Tragplatte Modular Jack brauner Einsatz

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Verfügbarkeit in aktuellen Farben
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Ästhetik des Raumes
    • Hohe Funktionalität und Zuverlässigkeit durch innovative Designlösungen
    • Vielfalt an Oberflächenoptionen für Multimedia und Kommunikation
    • Design und Qualität in Perfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie