Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., gelber Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., gelber Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2081

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869333441

Sonepar Artikelnummer

120186603

Hersteller Artikelnummer

5TG2081

Hersteller Typ

5TG2081

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2081

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

    Delta Tragplatte Modular Jack gelber Einsatz

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Designteile
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Verfügbar in vielfältigen Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stilvolle Formen und Farben verbessern die Ästhetik des Raumes
    • Flexibilität durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    • Erhöhte Zuverlässigkeit dank der hochwertigen Materialien
    • Optimale Funktionalität auch unter schwierigen Bedingungen
    • Optionen zur Anpassung an persönliche oder geschäftliche Bedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie