Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., grauer Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., grauer Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG20583

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Modulträger

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869500492

Sonepar Artikelnummer

120388879

Hersteller Artikelnummer

5TG20583

Hersteller Typ

5TG2058-3

Hersteller Artikel Nr.:

5TG20583

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Modulträger

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

    Delta Tragplatte Modular Jack grauer Einsatz

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige Materialien: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
    • Vielfältige Design-Oberflächen: Aktuelle Farben und Stile.
    • 3-mm-Putzausgleich: Gewährleistet zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen.
    • Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar.

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept.
    • Hohe Langlebigkeit der Produkte.
    • Ästhetik, die die Atmosphäre eines Raumes unterstreicht.
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie