Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., grüner Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., grüner Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2058

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869385648

Sonepar Artikelnummer

120186278

Hersteller Artikelnummer

5TG2058

Hersteller Typ

5TG2058

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2058

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

    Delta Tragplatte Modular Jack grüner Einsatz

    Die DELTA Tragplatte Modular Jack mit grünem Einsatz bietet durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumdesign.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Designteile
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Verfügbarkeit von speziellen Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Ästhetik und Funktionalität in perfekter Kombination
    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
    • Robuste Materialien gewährleisten Langlebigkeit
    • Einfache Anpassung an unterschiedliche Wandverhältnisse
    • Aktuelle Farben und Designs erhöhen die Raumatmosphäre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie