Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., roter Einsatz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tragplatte Modular Jack zur Aufnahme von bis zu 2 Steckverb., roter Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2078

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869333427

Sonepar Artikelnummer

120186595

Hersteller Artikelnummer

5TG2078

Hersteller Typ

5TG2078

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2078

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

    Delta Tragplatte Modular Jack roter Einsatz

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
    • 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
    • Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufwertung der Raumästhetik
    • Zuverlässige Funktionalität selbst bei besonderen Wandverhältnissen
    • Hohe Anpassungsfähigkeit durch diverse Materialien und Farben
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie