SIEMENS - Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,04/0, Upri(V) 230, Usec(V) 230, Isec(A) 0,17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM26424TT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901114
Sonepar Artikelnummer
120947518
Hersteller Artikelnummer
4AM26424TT100FA0
Hersteller Typ
4AM2642-4TT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM26424TT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Leistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
15.3 %
Breite:
68 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.202 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,04 / 0
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 0,17
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-/FLACHSTECK-ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- EN 61558-2-1, -2-4
- UL/CSA-RECOGNIZED
- Trenntransformator
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Transformatorarten.
- Hohe Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
- Einfache Montage durch Schraubverbindungen.
- Erfüllt wichtige Sicherheitsstandards.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


