SIEMENS - Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V) 400, Usec(V) 230-115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM55425AD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902326
Sonepar Artikelnummer
120951481
Hersteller Artikelnummer
4AM55425AD400FA0
Hersteller Typ
4AM5542-5AD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM55425AD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Leistung:
800 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.1 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
126 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
12.150 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,8 / 3,4
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 230-115
- ISEC(A): 3,48-6,96
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Anerkannt
- Vielseitigkeit: Eignet sich für verschiedene Anwendungsfälle als Sicherheits-, Trenn- oder Steuertransformator.
- Hohe Kurzzeitleistung: Besondere Leistungsmerkmale der Steuertransformatoren erhöhen die Effizienz.
- Einfache Montage: Schraubmontage ermöglicht eine benutzerfreundliche Installation.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


