SIEMENS - Transformator 1-Ph., PN(kVA) 2,5/13,3, Upri(V) 400, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM65425AD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902364
Sonepar Artikelnummer
120944881
Hersteller Artikelnummer
4AM65425AD400FA0
Hersteller Typ
4AM6542-5AD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM65425AD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Leistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.76 %
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
178 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
25.100 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 2,5 / 13,3
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 10,9-21,8
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kombination von verschiedenen Transformatorarten.
- Hohe Kurzzeitleistung für Steueranwendungen.
- Robuste Bauweise mit IP00 für minimalen Schutzbedarf.
- Standardisierte Anschluss- und Montagesysteme für einfache Implementierung.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


