Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Transformator 1-Ph., PN(kVA) 5/18,5, Upri(V) 230, Usec(V) 230, Isec(A) 21,7

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Transformator 1-Ph., PN(kVA) 5/18,5, Upri(V) 230, Usec(V) 230, Isec(A) 21,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AT36124TT100FA0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 242 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869901268

Sonepar Artikelnummer

120947353

Hersteller Artikelnummer

4AT36124TT100FA0

Hersteller Typ

4AT3612-4TT10-0FA0

Hersteller Artikel Nr.:

4AT36124TT100FA0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

242 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

5000 VA

Leistung:

5000 W

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

230 V

Primärspannung 3:

218 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

H

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.9 %

Breite:

194 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

169 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

44.700 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):5 /18,5, Upri(V):230+/-5%, Usec(V):230, Isec(A):21,7, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:55 /H, IP00, Anschluss:Schraub-Anschluss, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie