SIEMENS - Transponder MDS D100 ISO Card PETix, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26000AD10
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 650 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654761
Sonepar Artikelnummer
120753680
Hersteller Artikelnummer
6GT26000AD10
Hersteller Typ
6GT2600-0AD10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26000AD10
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
650 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
0.9 mm
Tiefe:
85.6 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Chiptyp: ISO 15693 Chip, NXP ICODE SLI
- Anwenderspeicher: 112 Byte
- Abmessungen: 85 x 54 x 0,8 mm (LxBxH)
- Mindestbestellmenge: 50 Stück
- Temperaturbereich: bis +80°
- Ermöglicht eine zuverlässige Identifikation in verschiedenen Anwendungen.
- Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Speicherkapazität für individuelle Datenanwendung.
Transponder MDS D100 für RF200/RF300
Der Transponder MDS D100 ist ein ISO/MOBY D ISO Card PETix, der für die Verwendung in der SIMATIC RFIdentifikationssysteme konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


