SIEMENS - Transponder MDS D124 Knopf hitzefest, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26000AC10
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 300 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948517512
Sonepar Artikelnummer
120753689
Hersteller Artikelnummer
6GT26000AC10
Hersteller Typ
6GT2600-0AC10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26000AC10
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
300 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Temperaturbeständigkeit: bis +180°
- Chiptyp: ISO 15693, NXP ICODE SLI
- Speicherkapazität: 112 Byte Anwenderspeicher
- Dimensionen: 27x 4 mm (Durchmesser x Höhe)
- Mindestbestellmenge: 20 Stück
- Hitzefestigkeit ermöglicht zuverlässige Anwendung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Großer Anwenderspeicher für flexible Datenverwaltung.
- Kompatibilität mit RF200/RF300 Systemen bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Kompakte Größe erleichtert die Integration in bestehende Systeme.
Transponder MDS D124 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der Transponder MDS D124 ist ein hitzefester RFID-Transponder, der für die Nutzung mit RF200/RF300 und ISO/MOBY D Systemen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


