SIEMENS - Transponder MDS D160 hitzefest, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26000AB10
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 180 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681255
Sonepar Artikelnummer
120753704
Hersteller Artikelnummer
6GT26000AB10
Hersteller Typ
6GT2600-0AB10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26000AB10
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
180 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.2 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.001 kg
- Hitzeverträglichkeit bis +175°
- ISO 15693 Chip Typ: NXP ICODE SLI
- Anwenderspeicher: 112 Byte
- Abmessungen: 16x 3 mm (Durchmesser x Höhe)
- Mindestbestellmenge: 100 Stück
- Hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Großer Anwenderspeicher für flexible Datenanwendung.
- Kompakte Abmessungen erleichtern die Integration in verschiedene Systeme.
- Verfügbarkeit in größeren Mengen sichert kontinuierliche Versorgung.
Transponder MDS D160
Der Transponder MDS D160 ist ein hitzebeständiges Identifikationssystem für Anwendungen mit RF200/RF300 ISO/MOBY D.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


