SIEMENS - Transponder MDS D200 PVC ISO Card, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 256 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26001AD000AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 600 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209655614
Sonepar Artikelnummer
120753681
Hersteller Artikelnummer
6GT26001AD000AX0
Hersteller Typ
6GT2600-1AD00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26001AD000AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
600 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.004 kg
- PVC ISO Card
- ISO 15693 Standard
- Chip Typ: TI TAGIT HFI
- 256 Byte Anwenderspeicher
- Abmessungen: 85x 54x 0,8 mm (LxBxH)
- Mindestbestellmenge: 250 Stück
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Optimale Leistung für RFID-Anwendungen
- Hohe Speicherkapazität für Benutzerdaten
- Kompakte Bauweise für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Transponder MDS D200 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der Transponder MDS D200 ist ein leistungsstarker RFID-Transponder, der für die Verwendung mit RF200/RF300-Systemen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


