SIEMENS - Transponder MDS D324 Knopf, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 992 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26003AC00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 280 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948411018
Sonepar Artikelnummer
120753690
Hersteller Artikelnummer
6GT26003AC00
Hersteller Typ
6GT2600-3AC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26003AC00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
280 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.020 kg
- Chip Typ: INFINEON SRF 55V10P
- Anwenderspeicher: 992 Byte
- Größe: 27x 4 mm (DxH)
- Mindestbestellmenge: 20 Stück
- Hohe Speicherkapazität für flexible Anwendungen.
- Robust und zuverlässig in der Leistung.
- Einfach in bestehende Systeme integrierbar.
- Ideal für die RFID-Identifikation.
Transponder MDS D324 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der Transponder MDS D324 ist für die Verwendung mit RF200/RF300-Systemen konzipiert und bietet eine effiziente Identifikation mit einem hohen Anwenderspeicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


