SIEMENS - Transponder MDS D400 PVC ISO Card,RF200/RF300 ISO/MOBY D,ISO 15693,2000Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AD00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 650 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024420
Sonepar Artikelnummer
120753682
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AD00
Hersteller Typ
6GT2600-4AD00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AD00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
650 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
85.6 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicher: 2000 Byte FRAM Anwenderspeich
- Abmessungen: 85x 54x 0,8 mm (LxBxH)
- Mindestbestellmenge: 50 Stück
- Hohe Speicherkapazität ermöglicht die Speicherung umfangreicher Daten.
- Kompatibel mit verschiedenen RF-Systemen für flexible Anwendungen.
- Kompakte Bauweise sorgt für einfache Integration in bestehende Systeme.
Transponder MDS D400 für RF200/RF300 ISO/MOBY D PVC ISO Card
Der Transponder MDS D400 ist ein vielseitiges Identifikationssystem, das speziell für RF200/RF300 eingesetzt wird und über eine ISO 15693-kompatible Schnittstelle verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


