SIEMENS - Transponder MDS D421 Werkzeugpille, RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AE00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 8 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948527108
Sonepar Artikelnummer
120753683
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AE00
Hersteller Typ
6GT2600-4AE00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AE00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
8 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
4.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.010 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicher: 2000 Byte FRAM Anwenderspeich
- Größe: 10x 4,5 mm (DxH)
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- ISO Standard: ISO 15693
- Hohe Speicherkapazität für umfangreiche Datenanwendungen.
- Robuste Metallkonstruktion für dauerhafte Nutzung.
- Kompatibilität mit RF200/RF300 Systemen zur einfachen Integration.
- Erfüllt internationale Standards für RFID-Technologien.
Transponder MDS D421 für RF200/RF300
Der Transponder MDS D421 ist ein ISO Werkzeugpille in Metall, der für RF200/RF300 Systeme konzipiert ist und eine Speicherkapazität von 2000 Byte bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


