SIEMENS - Transponder MDS D422 schraubbar, RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AF00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 19 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948570753
Sonepar Artikelnummer
120753685
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AF00
Hersteller Typ
6GT2600-4AF00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AF00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
19 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
13 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.025 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicherkapazität: 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 20x 6 mm (Durchmesser x Höhe)
- Norm: ISO 15693
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Einfache Integration in Metallanlagen durch Schraubdesign.
- Hohe Speicherkapazität ermöglicht umfangreiche Datenspeicherung.
- Robuste Bauweise geeignet für industrielle Anwendungen.
- Unterstützung des ISO 15693 Standards für breite Kompatibilität.
Transponder MDS D422 für RF200/RF300
Der Transponder MDS D422 ist ein hochentwickeltes Identifikationssystem zum Einschrauben in Metall, das speziell für die effiziente Datenübertragung mittels RF-Technologie ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


