SIEMENS - Transponder MDS D423 Knopf, RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AA00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618016401
Sonepar Artikelnummer
120753688
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AA00
Hersteller Typ
6GT2600-4AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AA00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
15 g
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.020 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicher: 2000 Byte FRAM Anwenderspeich
- Abmessungen: 30x 8 mm (Durchmesser x Höhe)
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- ISO Norm: ISO 15693
- Optimale Leistung bei der Identifikation auf Metalloberflächen.
- Großer Nutzerspeicher für flexible Anwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in verschiedenen Einsatzbedingungen.
Transponder MDS D423 für RF200/RF300
Der Transponder MDS D423 ist für die Anwendung in und auf Metall konzipiert und ermöglicht die effiziente Identifikation im SIMATIC RFIdentifikationssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


