SIEMENS - Transponder MDS D424 Knopf, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AC00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 300 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948527115
Sonepar Artikelnummer
120753691
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AC00
Hersteller Typ
6GT2600-4AC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AC00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
300 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.010 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicherkapazität: 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Dimensionen: 27x 4mm (DxH)
- Mindestbestellmenge: 20 Stück
- Hohe Speicherkapazität ermöglicht die Speicherung umfangreicher Daten.
- Kompakte Baugröße passt in verschiedenste Anwendungen.
- Erhöhte Flexibilität durch Verwendung in SIMATIC RFIdentifikationssystemen.
Transponder MDS D424 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der Transponder MDS D424 ist ein leistungsfähiges Identifikationssystem für verschiedene Anwendungen mit einem kompakten Design und hohen Speicherkapazitäten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


