SIEMENS - Transponder MDS D425 schraubbar, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 2000 FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AG00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 45 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948570760
Sonepar Artikelnummer
120753693
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AG00
Hersteller Typ
6GT2600-4AG00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AG00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
45 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.020 kg
- ISO 15693 kompatibel
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicher: 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 24x 10 mm (DxH)
- SW-Version: SW22
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Hohe Datenkapazität für vielseitige Anwendungen
- Robuste Bauweise für verschiedene Einsatzbedingungen
- Einfache Integration in bestehende RF200/RF300 Systeme
- Langfristige Verfügbarkeit dank bewährter Technologie
Transponder Mds D425 Für Rf200/Rf300 Iso/Moby D
Der Transponder MDS D425 ist ein robuster Schraubtransponder, der auf verschiedene RF200/RF300 Systeme abgestimmt ist und optimierte Datenverarbeitung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


