SIEMENS - Transponder MDS D426 Scheibe, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AH00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 400 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169668903
Sonepar Artikelnummer
120753696
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AH00
Hersteller Typ
6GT2600-4AH00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AH00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
400 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
3.6 mm
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
13 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.013 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicher: 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Abmessungen: 50x 3,2 mm (DxH)
- Mindestbestellmenge: 50 Stück
- ISO 15693 kompatibel
- Hohe Speicherkapazität für umfangreiche Daten.
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungen.
Transponder MDS D426 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der Transponder MDS D426 ist für die Nutzung in SIMATIC RF-Identifikationssystemen konzipiert und bietet eine zuverlässige Datenübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


