SIEMENS - Transponder MDS D428 schraubbar, RF200/RF300 ISO/MOBY D,ISO 15693,2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AK000AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 150 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948540411
Sonepar Artikelnummer
120753700
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AK000AX0
Hersteller Typ
6GT2600-4AK00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AK000AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
150 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.035 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Anwenderspeicher: 2000 Byte FRAM
- Abmessungen: 24x 20 mm (DxH)
- ISO 15693 konform
- Softwareversion: SW22
- Mindestbestellmenge: 5 Stück
- Einfache Integration in bestehende Systeme der SIMATIC RFIdentifikationssysteme
- Hohe Datenspeicherkapazität für flexible Anwendungen
- Robuste Bauweise für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Effiziente Kommunikation dank ISO 15693 Unterstützung
Transponder MDS D428 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der Transponder MDS D428 ist ein leistungsstarker Schraubtransponder, der speziell für die Nutzung mit RF200/RF300 Systemen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


