SIEMENS - Transponder MDS D460 Pille, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 2000 Byte FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004AB00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 160 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169668705
Sonepar Artikelnummer
120753705
Hersteller Artikelnummer
6GT26004AB00
Hersteller Typ
6GT2600-4AB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004AB00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
160 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.003 kg
- Chip Typ: FUJITSU MB89R118
- Speicherkapazität: 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher
- Größe: 16x 3mm (DxH)
- Gestützt auf ISO 15693
- Mindestbestellmenge: 50 Stück
- Robuste und zuverlässige RFID-Lösungen für industrielle Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende SIMATIC RFIdentifikationssysteme.
- Hohe Speicherkapazität zur Speicherung von umfangreichen Daten.
- Kompakte Bauform für platzsparende Lösungen.
Transponder MDS D460
Der Transponder MDS D460 ist ein leistungsstarker RFID-Transponder für die SIMATIC RFIdentifikationssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


